曜日別特売

製氷機(キューブアイス)

製氷機(キューブアイス) - ホシザキ製氷機(キューブアイス) - ホシザキ製氷機(キューブアイス) - ホシザキ

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。

用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)100内容量1台
注意
※給水排水口が必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
貯氷量(kg)
製氷能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25241565IM-25M-233395×450×770145/165自然落下時:約8.5/最大ストック量:約14約24/26kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
491,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25241590IM-35M-239500×450×800175/210自然落下時:約10.5/最大ストック量:約18約36/38kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
655,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25241599IM-45M-244630×450×800195/225自然落下時:約12/最大ストック量:約23約45/49kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
838,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする