食器洗浄機

食器洗浄機 - ホシザキ

洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減

用途厨房の食器洗浄外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800内容量1台
注意
※乾燥機能は付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25241617JWE-400TUC59505/505 (最大1220/1220)
1,281,000
769,800
846,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25241635JWE-400TUC363515/520(最大4535/4540)
1,372,000
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする