ホシザキ
ティーディスペンサー(茶葉タイプ)
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途
くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。
仕様
連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
1200/1200
内容量
1台
注意
※毎日の清掃が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25241660
ATE-250HWB
43
450×527×840
¥
721,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25241678
ATE-250HWB-C
60
450×527×1495
¥
793,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。