曜日別特売

日本製 衝撃吸収厚底サンダル

日本製 衝撃吸収厚底サンダル - 佐藤員彬商店日本製 衝撃吸収厚底サンダル - 佐藤員彬商店日本製 衝撃吸収厚底サンダル - 佐藤員彬商店日本製 衝撃吸収厚底サンダル - 佐藤員彬商店日本製 衝撃吸収厚底サンダル - 佐藤員彬商店

前足部をしめつけないゆったり設計。発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。カカト部分に衝撃吸収材を内蔵。

材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)機能抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性材質(底部)EVAヒール(cm)5.5足囲4E内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25246526SS9500-WHT-S(21.5~22.0)ホワイトS21.5~22480
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246535SS9500-WHT-M(22.5~23.0)ホワイトM22.5~23490
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
2025
1230日まで
25246544SS9500-WHT-L(23.5~24.0)ホワイトL23.5~24500
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246560SS9500-WHT-LL(24.5~25.0)ホワイトLL24.5~25510
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246569SS9500-BLK-S(21.5~22.0)ブラックS21.5~22480
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246587SS9500-BLK-L(23.5~24.0)ブラックL23.5~24500
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246596SS9500-BLK-LL(24.5~25.0)ブラックLL24.5~25510
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246605SS9500-PNK×WHT-S(21.5~22.0)ピンク×ホワイトS21.5~22480
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
2025
1230日まで
25246639SS9500-PNK×WHT-LL(24.5~25.0)ピンク×ホワイトLL24.5~25510
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246648SS9500-BLU×WHT-S(21.5~22.0)ブルー×ホワイトS21.5~22480
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246657SS9500-BLU×WHT-M(22.5~23.0)ブルー×ホワイトM22.5~23490
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
2025
1230日まで
25246666SS9500-BLU×WHT-L(23.5~24.0)ブルー×ホワイトL23.5~24500
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246675SS9500-BLU×WHT-LL(24.5~25.0)ブルー×ホワイトLL24.5~25510
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
2025
1230日まで
25246578SS9500-BLK-M(22.5~23.0)ブラックM22.5~23490
オープン
取扱い終了
-
25246614SS9500-PNK×WHT-M(22.5~23.0)ピンク×ホワイトM22.5~23490
オープン
取扱い終了
-
25246630SS9500-PNK×WHT-L(23.5~24.0)ピンク×ホワイトL23.5~24500
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする