福山ゴム工業
ラスティングブルLBS-804安全スリッポン
脱ぎ履き楽々。鋼鉄先芯と耐滑底で安心。高クッション・抗菌防臭
形状
ローカット
材質(アッパー)
綿・ポリエステル
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
405
足幅
2E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244137
LB-804
ブラウンカモ
25
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244146
LB-804
ブラウンカモ
25.5
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244155
LB-804
ブラウンカモ
26
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244164
LB-804
ブラウンカモ
26.5
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244180
LB-804
ブラウンカモ
27
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244189
LB-804
ブラウンカモ
28
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244198
LB-804
ブルーカモ
25
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244207
LB-804
ブルーカモ
25.5
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244216
LB-804
ブルーカモ
26
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244225
LB-804
ブルーカモ
26.5
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244234
LB-804
ブルーカモ
27
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25244250
LB-804
ブルーカモ
28
¥3,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください