福山ゴム工業
キャプテンプロセフティー#216
ハイカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。
用途
溶接現場等。
形状
ハイカット
材質(アッパー)
天然皮革・合成皮革
材質(ソール)
PUインジェクション
標準質量(g/片足)
600
材質(先芯)
鉄
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25245720
キャプテンプロセフティー#216
24.5
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245729
キャプテンプロセフティー#216
25
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245738
キャプテンプロセフティー#216
25.5
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245747
キャプテンプロセフティー#216
26
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245756
キャプテンプロセフティー#216
26.5
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245765
キャプテンプロセフティー#216
27
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245774
キャプテンプロセフティー#216
28
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25245790
キャプテンプロセフティー#216
29
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25245799
キャプテンプロセフティー#216
30
3E
ブラック
静電、耐油、耐熱
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください