トライメイト
IQOS イルマワン適合カバー レザー調
アイコスイルマワン収納ケースです。装着したまま充電が可能です。ボタン操作ができ、電池残量も確認可能です。
用途
持ち運びや、衝撃保護に。
付属品
ストラップ
材質
PUレザー
寸法(mm)
35×18×120
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25243884
TR-IMC-BK
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
25243900
TR-IMC-BL
ブルー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください