曜日別特売

ポケットサイズサーモグラフィカメラ

ポケットサイズサーモグラフィカメラ - GUIDE SENSMARTポケットサイズサーモグラフィカメラ - GUIDE SENSMARTポケットサイズサーモグラフィカメラ - GUIDE SENSMARTポケットサイズサーモグラフィカメラ - GUIDE SENSMARTポケットサイズサーモグラフィカメラ - GUIDE SENSMARTポケットサイズサーモグラフィカメラ - GUIDE SENSMART

P120Vはポケットにすっぽり収納できるコンパクトサイズの赤外線サーモグラフィカメラです。
電気設備・機器のメンテナンスや建物の検査に最適で、いつでもすばやく正確な熱検査ができます。
快適な使用感:レンズ部とグリップ部が干渉しない合理的なレイアウトと良好な人間工学的デザイン。
3.5インチタッチスクリーン:解像度320×240ピクセルハイライトLCDディスプレイを採用。
広い温度測定範囲:-20~150℃と150~400℃の温度帯自動切替機能つき。
温度追跡およびアラーム機能:全画面またはターゲット範囲の最大/最小温度の追跡とアラーム機能を装備しています。
Wi-Fi対応:Wi-Fi接続によってワイヤレスのメディア共有が可能です。

仕様【熱感度/NETD】60mk、【測定スポット】センタースポット(追加測定スポット×1)寸法(mm)133×87×24質量(g)240測定範囲(℃)-20~150、100~400(自動切替)精度±2℃または±2%のいずれか大きい方)保護等級IP54検出器120×90 ピクセルピッチ17μm、VOx記録媒体4GBの内蔵メモリ(画像500枚以上保存可能)バッテリー内蔵充電式リチウム電池(取外し不可)表示機能【カラーパレット】6種(ホットアイアン、ブラックヒート、ヒートアイアン、ホワイトヒート、メディカル、アークティック)視野角50°×38°警告【最大および最小温度】あり(オン/オフ/フラッシュ)表示モード熱画像、可視光、ピクチャーインピクチャー、MIFフォーカスフォーカスフリーフラッシュモードあり(オン/オフ/フラッシュ)デジタルズームスムースズーム 最大8×インターフェイスType-C(PCでの画像データ送信用)バッテリー稼動時間≧2時間(WiFiオフ時)フレームレート15Hz/9Hz画面仕様3.5インチLCDタッチスクリーンディスプレイWi-Fiありスペクトル範囲7.5~14μm落下耐久(m)1内容量1個
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307435P120V
92,637
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする