曜日別特売

スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー

スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー - GUIDE SENSMART

モブアイアール2Sはスマートフォン向けの新世代赤外線サーモグラフィカメラです。
オートフォーカスWLP赤外線モジュールを搭載し、プロの赤外線カメラに匹敵する高解像度とパフォーマンスを備えています。
FOVは25°屋外の暗視認識範囲は人間サイズで100メートル以上、車両サイズは220メートルの挟角タイプです。
世界初のオートフォーカス赤外線モジュール搭載:被写体が動いていても静止していても、画面をタッチすることで自動的にピントを合わせ、鮮明な熱画像をすばやく表示します。
リッチでクリアなディテール:独自に開発された256×192@12?サーマルセンサーを内蔵。
49,152の温度ポイントからの高解像度の熱画像を再現。
100メートル以上の識別能力:暗闇のフィールドでも数百メートル離れた場所にいる人や動物を明確に識別できるので、安全で効率的な探索が可能です。
USB Type-C接続:スマートフォンのUSB Type-Cインターフェイスに接続すると、自動的にアプリが起動し熱画像を表示します。
電源はスマートフォンから給電されるので、バッテリ不要のプラグアンドプレイ。
アプリによるかんたん操作:スマートフォン用アプリは分かりやすいアイコンで直感的に操作できます。
またリアルタイムで画像や動画の共有も可能です。

仕様【認識範囲】人間 10m、車両 220m付属品サーマルイメージャー/キャリングボックス/保証書/取扱説明書寸法(mm)59×23.55×20.38シルバー質量(g)≦40レンズ水平視野角25°、フォーカス7mm温度測定範囲(℃)-20~150保護等級IP43、1メートルの落下耐性検出器256×192 ピクセルピッチ12μm WLPインターフェースUSB Type-Cオスシャッター自動内蔵シャッター温度測定精度25Hz:±2℃ または読み取り値の±2%消費電力(mW)<550(実際の測定による)フォーカスオートフォーカス保管温度範囲(℃)-40~85作動温度(℃)-20~60検出範囲人間 280m、車両 640m入力電圧USB電源(電圧範囲4.5-5.5V)スペクトル範囲7.5~14μm内容量1個
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。操作ガイドラインに従わずに発生した損傷は、保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307514MobIR 2S SILVER
95,455
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする