MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514

MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514
MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514
MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514
MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514
MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514
MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514
MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514
MobIR 2S SILVER スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー GUIDE SENSMART 25307514

スマートフォン用サーマルカメラ MobIR 2S(挟角タイプ)シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1個
注文コード
25307514
品番
MobIR 2S SILVER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,455

モブアイアール2Sはスマートフォン向けの新世代赤外線サーモグラフィカメラです。
オートフォーカスWLP赤外線モジュールを搭載し、プロの赤外線カメラに匹敵する高解像度とパフォーマンスを備えています。
FOVは25°屋外の暗視認識範囲は人間サイズで100メートル以上、車両サイズは220メートルの挟角タイプです。
世界初のオートフォーカス赤外線モジュール搭載:被写体が動いていても静止していても、画面をタッチすることで自動的にピントを合わせ、鮮明な熱画像をすばやく表示します。
リッチでクリアなディテール:独自に開発された256×192@12?サーマルセンサーを内蔵。
49,152の温度ポイントからの高解像度の熱画像を再現。
100メートル以上の識別能力:暗闇のフィールドでも数百メートル離れた場所にいる人や動物を明確に識別できるので、安全で効率的な探索が可能です。
USB Type-C接続:スマートフォンのUSB Type-Cインターフェイスに接続すると、自動的にアプリが起動し熱画像を表示します。
電源はスマートフォンから給電されるので、バッテリ不要のプラグアンドプレイ。
アプリによるかんたん操作:スマートフォン用アプリは分かりやすいアイコンで直感的に操作できます。
またリアルタイムで画像や動画の共有も可能です。

付属品
サーマルイメージャー/キャリングボックス/保証書/取扱説明書
仕様
【認識範囲】人間 10m、車両 220m
寸法(mm)
59×23.55×20.38
色
シルバー
質量(g)
≦40
レンズ
水平視野角25°、フォーカス7mm
温度測定範囲(℃)
-20~150
保護等級
IP43、1メートルの落下耐性
検出器
256×192 ピクセルピッチ12μm WLP
インターフェース
USB Type-Cオス
シャッター
自動内蔵シャッター
温度測定精度
25Hz:±2℃ または読み取り値の±2%
消費電力(mW)
<550(実際の測定による)
フォーカス
オートフォーカス
保管温度範囲(℃)
-40~85
作動温度(℃)
-20~60
検出範囲
人間 280m、車両 640m
入力電圧
USB電源(電圧範囲4.5-5.5V)
スペクトル範囲
7.5~14μm
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。操作ガイドラインに従わずに発生した損傷は、保証の対象外となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする