曜日別特売

スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー

スタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー - モッズ・ヘアスタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー - モッズ・ヘアスタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー - モッズ・ヘアスタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー - モッズ・ヘアスタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー - モッズ・ヘアスタイリッシュ アジャストモバイルホットカーラー - モッズ・ヘア

1本で2サイズ対応。
モバイルホットカーラーで、いつでもキレイな前髪に。
2 in 1
32mm でふんわり、26mm でくっきり。 回すとサイズが切り替えられる、便利な一本二役。
モバイルバッテリー対応
付属のmicroUSB ケーブルでモバイルバッテリーや電源プラグにつないで温められる。
セーフティーレイヤー
面ファスナーのセーフティーレイヤーでやけどしにくく、巻き出しが簡単で毛先まできれいなカールに。
ランプで適温をお知らせ
カーラーは、約5分で適温に。ランプがピンク→白に変わったら使用可能。
最高温度 約100℃ 。
ソフトクリップ付き
髪にあとが付きにくいソフトクリップ付きでセットも簡単。
充実したセット内容・海外兼用
ソフトクリップ、 microUSBケーブル、専用ポーチを付属。
海外でも使えるので旅行先でも使用可能。

ホワイト質量(g)本体:約46 / ソフトクリップ:約10シリーズモッズ・ヘア消費電力入力:DC5V、2.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約88×37×37 / ソフトクリップ:58×60×36電源電圧(V)AC100-240コード長さ(cm)約15内容量1セット
注意
※使用時はmicroUSB ケーブルを取り外し、 通常のホットカーラーと同じく余熱でカーリング。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247287MHC-0140-W
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする