GM-506 ライトメッシュグローブ

GM-506  ライトメッシュグローブ - LEAD(リード工業)GM-506  ライトメッシュグローブ - LEAD(リード工業)GM-506  ライトメッシュグローブ - LEAD(リード工業)

グローブを装着したままスマートフォンやタブレットの画面操作が可能。手の甲部分には通気性の良いメッシュ素材を使用、伸縮性が良くぴったりとフィットします。袖口は締め付け調節が便利なベルクロ式。手の平部分は薄手で柔らかい合皮製なのでグリップが握りやすくレバー操作も妨げず、メンテナンスも簡単です。
・通気性抜群のメッシュ素材を甲部に採用
・転倒ダメージを低減する衝撃吸収パット
・手首部分は締め付け調整が可能なベルクロ式
・装着したままスマートフォンの画面操作が可能
・伸縮性が良くぴったりとフィット

材質掌部:ナイロン65・ポリウレタン35、甲側:ポリエステル100、指マチ:ポリエステル85・ポリウレタン15、ベルト:ナイロン65・ポリウレタン35サイズフリー内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247436GM-506Aブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
25247445GM-506Bレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
25247454GM-506Cネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする