曜日別特売

マルチピンチャー

マルチピンチャー - イスコマルチピンチャー - イスコ
(1件のレビュー)

砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。
固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。
手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。
手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。
さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。
操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。
衝撃を吸収するソフトグリップ。
高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。

用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25249116ISO-918
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25249116
2024-03-10
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入出来て、安く大変に良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする