RS PRO
RS PRO USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48794665
CLB-JL-8137
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください