曜日別特売

薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ

薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ - SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ - SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ - SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ - SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ - SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ - SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ - SMC

流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)

形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(2.67MB)
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
接続ねじ
スタッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25312658JAS-SLEA04-01メータアウト1/8右側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312667JAS-SLEA04-01Sメータアウト1/8右側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312676JAS-SLEA04-G01メータアウト1/8右側
1,930
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312685JAS-SLEA06-01メータアウト1/8右側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312694JAS-SLEA06-01Sメータアウト1/8右側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312710JAS-SLEA06-G01メータアウト1/8右側
1,930
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312719JAS-SLEA03-N01メータアウト1/8右側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312728JAS-SLEA03-N01Sメータアウト1/8右側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312737JAS-SLEA07-N01メータアウト1/8右側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312746JAS-SLEA07-N01Sメータアウト1/8右側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312755JAS-SLEB04-01メータアウト1/8左側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312764JAS-SLEB04-01Sメータアウト1/8左側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312780JAS-SLEB04-G01メータアウト1/8左側
1,930
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312789JAS-SLEB06-01メータアウト1/8左側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312798JAS-SLEB06-01Sメータアウト1/8左側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312807JAS-SLEB06-G01メータアウト1/8左側
1,930
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312816JAS-SLEB03-N01メータアウト1/8左側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312825JAS-SLEB03-N01Sメータアウト1/8左側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312834JAS-SLEB07-N01メータアウト1/8左側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312850JAS-SLEB07-N01Sメータアウト1/8左側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312859JAS-SLSA04-01メータイン1/8右側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312868JAS-SLSA04-01Sメータイン1/8右側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312877JAS-SLSA04-G01メータイン1/8右側
1,930
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312886JAS-SLSA06-01メータイン1/8右側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312895JAS-SLSA06-01Sメータイン1/8右側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312904JAS-SLSA06-G01メータイン1/8右側
1,930
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312920JAS-SLSA03-N01メータイン1/8右側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312929JAS-SLSA03-N01Sメータイン1/8右側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312938JAS-SLSA07-N01メータイン1/8右側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312947JAS-SLSA07-N01Sメータイン1/8右側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312956JAS-SLSB04-01メータイン1/8左側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312965JAS-SLSB04-01Sメータイン1/8左側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312974JAS-SLSB04-G01メータイン1/8左側
1,930
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312990JAS-SLSB06-01メータイン1/8左側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25312999JAS-SLSB06-01Sメータイン1/8左側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313008JAS-SLSB06-G01メータイン1/8左側
1,930
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313017JAS-SLSB03-N01メータイン1/8左側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313026JAS-SLSB03-N01Sメータイン1/8左側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313035JAS-SLSB07-N01メータイン1/8左側
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313044JAS-SLSB07-N01Sメータイン1/8左側
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313060JAS-SLEA23-M3メータアウトM3×0.5右側
1,820
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313069JAS-SLEA23-M5メータアウトM5×0.8右側
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313078JAS-SLEA04-M3メータアウトM3×0.5右側
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313087JAS-SLEA04-M5メータアウトM5×0.8右側
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313096JAS-SLEA06-M5メータアウトM5×0.8右側
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313105JAS-SLEA01-U10メータアウト10-32UNF右側
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313114JAS-SLEA03-U10メータアウト10-32UNF右側
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313130JAS-SLEB23-M3メータアウトM3×0.5左側
1,820
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313139JAS-SLEB23-M5メータアウトM5×0.8左側
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313148JAS-SLEB04-M3メータアウトM3×0.5左側
1,760
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする