曜日別特売

ツールケース4丁差し

ツールケース4丁差し - SK11ツールケース4丁差し - SK11

強度とデザイン性を重視したプロスペックシリーズです。
厚さ5mmのソフトEVAフォームを使用しており、強度、型崩れなどを防ぎ耐久性を重視しています。
ベルト通し部分は前面の摩耗しやすい箇所にはエンボス加工を施したポリウレタン素材を貼り合わせています。

用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル質量(g)約110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×245×50対応60mm幅ベルトまで対応内容量1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310479PRO-G3
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする