E-Value
ツールキャリーバッグ S
道具・工具の持ち運びに便利なツールキャリーバックです。
コンパクトサイズで持ち運びラクラクです。
豊富な内・外ポケット付きです。
用途
道具・工具の収納。
質量(kg)
約0.875
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約290×240×240
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納物は5kgを超えないようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25310786
グレー
290×240×240
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25310795
ブラック&レッド
290×240×240
ブラック&レッド
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25310804
ネイビー
290×240×240
ネイビー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください