SK11
マルチクリーナーバッグ
マルチに使える大型バッグで、各社充電式クリーナーの収納が出来ます。
内側にパーツ収納に便利なポケット付きです。
用途
充電式クリーナーの収納や工具の収納。
仕様
ショルダーベルト付き
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約600×210×170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25310847
SMCB-ブラック
ブラック&レッド
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25310856
SMCB-メイサイグレー
迷彩グレー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください