SK11
シューズバッグ DX
ジッパー式でフルオープンし収納しやすいシューズバッグです。
ジッパー式でフルオープンし収納しやすい。
フタの裏地には防臭、除湿効果のある材質を使用しています。
用途
作業・安全靴の収納など。
材質
ポリエステル
奥行き(cm)
20
寸法(縦×横)(cm)
40×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311730
SO-SB2DX
400×200×240
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください