SK11
布製電工バケツ
軽くて丈夫な帆布製のバケツです。
底板付きです。
用途
工具・資材の収納。
材質
帆布
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311827
W240xH270
240×240×270
生成
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください