曜日別特売

5極リレー サージキラー回路付

5極リレー サージキラー回路付 - BRIDGE[自動車用品]5極リレー サージキラー回路付 - BRIDGE[自動車用品]

スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き

用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28内容量1個
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25312064SP-533D
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする