曜日別特売

防水4極リレー

防水4極リレー - RIZDE防水4極リレー - RIZDE
(1件のレビュー)

防水タイプリレー、電線50cm付き

用途エンジンルーム等水のかかる箇所での使用も可能です定格電圧(V)DC12定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×59×35内容量1個
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25312080ENT-009
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25312080
2024-02-04
用途: LEDフォグランプ用回路に使用するつもりだったが・・・。
株式会社ブーブーガレージFujita

防水リレーが欲しくて購入しました。
購入前にサイズや配線太さ等を確認していたのですが、実際に届いた物を手に取ってみると、とにかくデカイ!
狭いエンジンルームでもどうにか設置出来そうな場所までは見つけたのですが、
配線の駆動側である赤と黄のサイズが3.5sqサイズと太く、準備していた太線用の防水スリーブが入らず、
この商品を使用するのを断念しました。
近年の乗用車はヘッドランプやフォグランプがLED化するなど省電力化され、配線も細くなってきています。
当商品のような大電流仕様のリレーは、オーバースペックで必要無くなってきています。
時代に合わせるなら、今は小型の防水仕様リレーが欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする