【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク

【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。
メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。
また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。

ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式NTFS定格電圧 AC V100 (50/60Hz)ファンファン付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定内容量1台
注意
※Macで使用する場合にはフォーマットが必要になります。※サポートソフトの対応OS詳細は各ソフトウエアのダウンロードページにてご確認ください。※USB3.2Gen1でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバ含む)がUSB3.2Gen1に対応している必要があります。対応していない場合はUSB2.0として動作します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25316928HDJA-UTN1B181
26,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316937HDJA-UTN2B182
31,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316946HDJA-UTN3B1.183
36,600
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316955HDJA-UTN4B1.184
44,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316964HDJA-UTN6B1.186
71,300
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316980HDJA-UTN8B1.3108
80,300
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316989HDJA-UTN12B1.31012
131,900
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316998HDJA-UTN16B1.31016
165,500
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25317007HDJA-UTN20B1.31020
187,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする