3辺ベゼルレスに加え曲面パネルを採用しより映像への没入感が向上、臨場感と迫力のある映像が楽しめる27インチモニターです。
AMD FreeSynicテクノロジー対応。GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(カクつき)を防ぎ滑らかな映像がたのしめゲーミングモニターとしておススメ。
LEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載。目に優しい設計です。
高コントラスト比でメリハリのある美しい映像を映し出す広視野角VAパネル採用で。す
質量(kg)3.5 (スタンド含む)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)28表面処理ノングレア使用電源(V)AC100 (50/60Hz)コントラスト比4000:1最大解像度1920×1080(165Hz)視野角178°×178°応答速度12msVESAマウント(mm)75×75液晶モニター27V型/曲面型色(本体)ブラック端子HDMI×2、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×55×365(スタンド無)、617×175×459(スタンド有)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカット対応内容量1台