曜日別特売

難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー

難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー - クラーク難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー - クラーク

難燃ポリエチレンを使用した、害獣防止用の40mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途防鳥用(ハト)対策に。仕様無結材質難燃ポリエチレングレー線径(Φmm)1.9糸本数(本)30撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)40内容量1枚
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25316298KFP80-30GL-010111
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316307KFP80-30GL-010221
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316316KFP80-30GL-010331
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316325KFP80-30GL-010441
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316334KFP80-30GL-010551
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316350KFP80-30GL-010661
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316359KFP80-30GL-010771
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316368KFP80-30GL-010881
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316377KFP80-30GL-010991
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316386KFP80-30GL-0110101
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316395KFP80-30GL-020222
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316404KFP80-30GL-020332
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316420KFP80-30GL-020442
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316429KFP80-30GL-020552
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316438KFP80-30GL-020662
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316447KFP80-30GL-020772
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316456KFP80-30GL-020882
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316465KFP80-30GL-020992
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316474KFP80-30GL-0210102
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316490KFP80-30GL-030333
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316499KFP80-30GL-030443
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316508KFP80-30GL-030553
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316517KFP80-30GL-030663
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316526KFP80-30GL-030773
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316535KFP80-30GL-030883
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316544KFP80-30GL-030993
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316560KFP80-30GL-0310103
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316569KFP80-30GL-040444
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316578KFP80-30GL-040554
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316587KFP80-30GL-040664
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316596KFP80-30GL-040774
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316605KFP80-30GL-040884
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316614KFP80-30GL-040994
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316630KFP80-30GL-0410104
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316639KFP80-30GL-050555
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316648KFP80-30GL-050665
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316657KFP80-30GL-050775
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316666KFP80-30GL-050885
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316675KFP80-30GL-050995
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316684KFP80-30GL-0510105
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316700KFP80-30GL-060666
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316709KFP80-30GL-060776
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316718KFP80-30GL-060886
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316727KFP80-30GL-060996
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316736KFP80-30GL-0610106
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316745KFP80-30GL-070777
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316754KFP80-30GL-070887
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316770KFP80-30GL-070997
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316779KFP80-30GL-0710107
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25316788KFP80-30GL-080888
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする