曜日別特売
KFP80-30GL-0404 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク 25316569

 

KFP80-30GL-0404 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク 25316569
KFP80-30GL-0404 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク 25316569

難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
この商品は幅・長さなど53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
幅(m)
4
長さ(m)
4
注文コード
25316569
品番
KFP80-30GL-0404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

難燃ポリエチレンを使用した、害獣防止用の40mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途
防鳥用(ハト)対策に。
長さ(m)
4
幅(m)
4
仕様
無結
材質
難燃ポリエチレン
色
グレー
線径(Φmm)
1.9
糸本数(本)
30撚り
糸の太さ
440デシテックス
目合い(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする