3M(スリーエム)
ダイノック ウッドグレイングロス 1220mm×25m
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途
商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)
1220
質量(kg)
12
長さ(m)
25
内容量
1本
注意
商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
木目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25430888
080591
シカモア
WG-1711GN
柾目
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25430906
080597
ブビンカ
WG-364GN
杢
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25430915
080593
バーズアイメイプル
WG-763GN
杢
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25430897
080595
ホウノキ
WG-1712GN
柾目
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。