曜日別特売

ダイノック カーボン 1220mm×50m

ダイノック カーボン 1220mm×50m - 3M(スリーエム)ダイノック カーボン 1220mm×50m - 3M(スリーエム)ダイノック カーボン 1220mm×50m - 3M(スリーエム)ダイノック カーボン 1220mm×50m - 3M(スリーエム)ダイノック カーボン 1220mm×50m - 3M(スリーエム)ダイノック カーボン 1220mm×50m - 3M(スリーエム)ダイノック カーボン 1220mm×50m - 3M(スリーエム)

商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。

用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(kg)23長さ(m)50内容量1本
注意
商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25431159081355CA-1170
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25431168081353CA-418
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25431177081352CA-419
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25431186081354CA-420
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25431195081357CA-421
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25431204081356CA-422
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25431220081358TE-1650
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする