曜日別特売

ラウンドスリング エンドレスタイプ

ラウンドスリング エンドレスタイプ - FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプ - FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプ - FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプ - FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプ - FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプ - FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプ - FREAK(フリーク)ラウンドスリング エンドレスタイプ - FREAK(フリーク)
(3件のレビュー)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。
ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)

用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ内容量1本
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
全31種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
ベルト色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2543442465283-5011000
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2543444065608-501.51000
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
2543444965609-5021000
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
2543445865614-502.51000
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
2543446765615-5031000
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
2543447665621-503.51000
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543448565622-5041000
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
当日出荷
2543449465624-5051000
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543451065626-5061000
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543451965630-5081000
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543452865285-6013000
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2543453765610-601.53000
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
2543454665611-6023000
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
2543455565617-602.53000
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543456465618-6033000
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
2543458065631-603.53000
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543458965632-6043000
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543459865634-6053000
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543460765636-6063000
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543461665640-6083000
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543462565287-7015000
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543463465612-701.55000
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543465065613-7025000
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543465965619-702.55000
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543466865620-7035000
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543467765641-703.55000
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543468665642-7045000
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543469565644-7055000
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543470465646-7065000
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2543472065650-7085000
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6087832065644【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7055000
オープン25,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25434528
2025-02-03
用途: 機械吊り上げ用

安いので少し心配でしたが、4本で6トンの機械を吊り上げても大丈夫でした。良かったです。

対象商品 : 25434424
2024-09-06
用途: 回送時の車輌を固定
運輸・通信業

使い勝手が悪い、想像していたものとあまりにも違い、自分もよく商品を把握しないのもいけなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 25434440
2023-06-17
用途: 積載車で使用

1本のロープではなく輪ゴムみたいな丸い輪っかになってますので積載車に積んだ時ホイールに通して使用しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする