曜日別特売

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。

用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業打撃数(min-1[回/分])0~4350穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6内容量1台
注意
※GBH18V-26Hは、バッテリーと充電器は別売です。※GBH18V-26GDE(N)は、吸じんアダプター(GDE18V-16)が標準付属です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
定格電圧(V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
穴あけ能力(mm) コンクリート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436357GBH18V-26GDEN本体、充電器(GAL1880CV)、5.0Ahバッテリー2個、サイドハンドル、深さゲージ、吸じんアダプター(GDE18V-16)、キャリングケース(L-BOXX238N)4.7DC18485×243×874~26
132,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25436348GBH18V-26N本体、充電器(GAL1880CV)、5.0Ahバッテリー2個、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)3.5DC18348×225×834~26
112,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69233894GBH18V-26H本体、サイドハンドル、深さゲージ2.9DC18348×225×834~26
55,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69233867GBH18V-26GDE本体、充電器GAL1880CV、6.0Ahバッテリー2個、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238)、吸じんアダプターGDE18V-164.7DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)485×243×8726
130,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする