曜日別特売

コードレスドライバー

コードレスドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです
20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます
1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です
明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています
ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です
キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です

用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436400IXO7
8,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 日曜大工小物を制作する夜間でも使用できる
サービス業

小物を制作するにとても便利ねじを締める力もかなりあり
音も静かで満足しています。

対象商品 : 25436400
2024-07-22
用途: ビスを締める、車の塗装面の面研磨

コードレスドライバーが動かなくなり、BOSChのドライバーを購入し ポリッシャーの代わりに使用、既存の(15年前の)ポリッシャーに比べると軽く細かい所のポリッシャーに 速度も丁度良いです
壊れて動かなくなる迄使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする