曜日別特売

フローティングメモリナビ

フローティングメモリナビ - ALPINE

アルパインの大画面11型フローティング ビッグX11「XF11NX2S」。スマホ連携特化モデル。
音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声での操作がさらに進化。HDMI-CEC対応。
Apple CarPlay/ワイヤレスカープレイ/Android Autoにも対応。新構造採用(1DIN筐体)で取付可能車種が従来の20車種から100車種以上に。

仕様【USBメモリー部】(再生信号圧縮方式)AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC、VIDEO:MP4、MKV、AVI、VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式質量(kg)約2.9サイズ11型出力【Bluetooth部】+4dBm(Power Class2)、プリアウト出力(音声最大出力レベル):2V/10kΩ(最大)最大出力(W)50×4表示方式【モニター部】透過型FFS液晶電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11 ~ 16)マイナスアース有効画素数【モニター部】99.99%以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×100×166.5、接続部:35、45光源【モニター部】LEDバックライト方式インターフェース【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)、【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)回路方式【地上デジタルテレビ・チューナー部】PLL周波数シンセサイザー駆動方式【モニター部】TFTアクティブマトリクス受信周波数【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~、1605.6305MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHzセキュリティ【Wi-Fi通信部】WPA2 Personal画素数【モニター部】2,764,800画素接続台数【HDMI出力部】最大4台受信チャンネル(ch)【地上デジタルテレビ・チューナー部】UHF13 ~ 52Bluetooth【Bluetooth部】Bluetooth4.2無線規格【Wi-Fi通信部】IEEE 802.11受信感度【ナビゲーション部】-130dBm、【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm、【ラジオ・チューナー部】AM:30dBμV(20dBS/N)、FM:5dBμV(3%THD)使用チャンネル(ch)【Wi-Fi通信部】2.4GHz:1 ~ 13動作温度範囲(℃)-20~60画面寸法(mm)幅237.12×高さ133.38周波数帯域(GHz)【Wi-Fi通信部】2.4GHz供給電圧(V)【USBメモリー部】5対応プロファイル【Bluetooth部】HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPPSDカード【USBメモリー部】(ファイルシステム)FAT 16/32、exFAT内容量1台
注意
※ 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※ 液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436409XF11NX2S
オープン
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする