HiKOKI(旧:日立工機)
エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用)
用途
BG-100/BGH-100用、鋼材用、中間仕上げ
幅(mm)
100
砥粒
AA
周長(mm)
910
適合材
鋼材
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25438597
0093-9702
40
64-8321-81
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
25438606
0093-9703
50
64-8321-82
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください