ニルフィスク
フリースフィルターバッグ
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。
0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。
取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途
ドライ用に。
仕様
ドライ対応、5枚入り
適合機種
AERO 21-01 PC
材質
フリース(不織布)
質量(g)
310
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25438615
-
¥
5,790
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください