曜日別特売

プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪

プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 - ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 - ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。

用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714808313S-N10010012090×9068~71132
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
25714817313S-N125125150102×10275~80168
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
25714826313S-N150150160102×10275~80190
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする