ハンマーキャスター
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途
食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様
プレート式、サイドSP付
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
あり
固定方法
(車輪)ナット
取付穴径P(mm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714835
313S-NRB100
100
120
90×90
68~71
132
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25714860
313S-NRB150
150
160
102×102
75~80
190
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25714844
313S-NRB125
125
150
102×102
75~80
168
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください