ハンマーキャスター
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途
食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様
プレート式、サイドSP付
材質
金具:ステンレス、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
35
固定方法
(車輪)ナット
取付ピッチY(mm)
75~80
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
102
取付座B(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714869
313S-RU125
125
150
102×102
75~80
168
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25714878
313S-RU150
150
160
102×102
75~80
190
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください