ハンマーキャスター
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様
プレート式、特殊鋼板製
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム
タイプ
自在式(ストッパー付)
固定方法
(車輪)ナット
取付穴径P(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714948
413YS-RBB100
100
160
90×90
68~71
132
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25714957
413YS-RBB125
125
200
102×102
75~80
168
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25714966
413YS-RBB150
150
230
102×102
75~80
190
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください