ハンマーキャスター
プレート式キャスター 重荷重用 519HPSシリーズ 旋回式ゴム車(イモノホイール・ラジアルボールベアリング) SP付
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途
大型機械や大型運搬車に。
仕様
イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
814-3296
質量(g)
6447
タイプ
自在ストッパー付
車輪幅(mm)
50
表面処理
三価クロム化成処理
旋回半径(mm)
163
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
取付高H(mm)
246
偏心E(mm)
58
取付ピッチY(mm)
100~112
取付穴径P(mm)
13
取付座A(mm)
140
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
100~112
取付座B(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25715045
519HPS-CR200
200
500
140×140
100~112
246
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください