曜日別特売

プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車

プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車 - ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 MCナイロンB車 - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2709質量(g)1255タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)41材質(車輪・金具)MCナイロン・ステンレス取付穴径d(mm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25715140545S0H-MCB7575400100×10078100
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする