曜日別特売

プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス

プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス - ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-3718質量(g)1146タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス取付穴径d(mm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25715149545S0S-BAU757530082×8263100
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする