ハンマーキャスター
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
仕様
ラジアルボールベアリング入り
タイプ
自在式(ストッパー付)
旋回半径(mm)
88
材質(車輪・金具)
ナイロン・ステンレス
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
取付ピッチX(mm)
63
取付座B(mm)
89.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25715158
545S0S-NRB50
50
300
82×89.5
63
79
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715167
545S0S-NRB75
75
300
82×89.5
63
100
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください