ユタカメイク
ブルーシートロール巻
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途
機械カバー、養生用シートなど。
トラスコ品番
118-0780
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
長さ(m)
9.8
ハトメ数
44個
番手
(#)3000
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716199
BLZ-18
¥
54,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください