ミタチ
切断砥石”ニューレーザーX”
補強シート2枚入りで安全です。
耐久性を重視した製品です。
用途
ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。
ステンレス・鉄鋼用に。
粒度
(#)46
砥材
AZ
硬度
P
最高使用周速度(m/min)
4800
内容量
1箱(10枚)
注意
※最高使用速度(m/min)は許容周速度(m/min)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃厚(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716305
NEWLASERX125X15
828-3833
1.3
125
15.0
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716314
NEWLASERX125X22
828-3834
1.3
125
22.0
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716330
NEWLASERX150
828-3835
1.4
150
22.0
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716339
NEWLASERX180
828-3836
1.5
180
22.0
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください