ユタカメイク
カラーロープドラム巻
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途
ネット、農園芸、インテリアなど。
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
長さ(m)
200
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716366
PRE-103
370-8691
3.9
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
25716375
PRE-93
370-8721
2.9
5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください