曜日別特売

当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm

当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm - 田村総業

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。

用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25716436PXL0750300
3,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする