ヤマトエンジニアリング
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体
空気、水、作動油他
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716838
STY10-PM BSBM
857-8045
真鍮
2.0
3.0
Rc1 1/4
¥
8,924
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
25716847
STY10-PM SUS
857-8046
ステンレス(SUS304)
3.0
4.5
Rc1 1/4
¥
19,964
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
25716960
STY12-PM BSBM
857-8057
真鍮
2.0
3.0
Rc1 1/2
¥
13,384
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716969
STY12-PM SUS
857-8058
ステンレス(SUS304)
3.0
4.5
Rc1 1/2
¥
25,614
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
25717075
STY16-PM BSBM
857-8069
真鍮
1.5
2.3
Rc2
¥
18,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
25717084
STY16-PM SUS
857-8070
ステンレス(SUS304)
2.0
3.0
Rc2
¥
39,080
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
25717197
STY1-PM BSBM
857-8081
真鍮
5.0
7.5
Rc1/8
¥
660
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717206
STY1-PM SUS
857-8082
ステンレス(SUS304)
7.5
10.0
Rc1/8
¥
1,684
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717319
STY2-PM BSBM
857-8093
真鍮
5.0
7.5
Rc1/4
¥
620
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
25717328
STY2-PM SUS
857-8094
ステンレス(SUS304)
7.5
10.0
Rc1/4
¥
1,620
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25717434
STY3-PM BSBM
857-8105
真鍮
5.0
7.5
Rc3/8
¥
764
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
25717556
STY4-PM BSBM
857-8117
真鍮
5.0
7.5
Rc1/2
¥
1,870
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25717565
STY4-PM SUS
857-8118
ステンレス(SUS304)
7.5
10.0
Rc1/2
¥
2,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717678
STY6-PM BSBM
857-8129
真鍮
3.0
4.5
RC3/4
¥
2,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
25717687
STY6-PM SUS
857-8130
ステンレス(SUS304)
4.5
6.5
RC3/4
¥
4,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717800
STY8-PM BSBM
857-8141
真鍮
3.0
4.5
Rc1
¥
5,954
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717809
STY8-PM SUS
857-8142
ステンレス(SUS304)
4.5
6.5
Rc1
¥
8,924
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717450
STY3-PM SUS
857-8106
ステンレス(SUS304)
7.5
10.0
Rc3/8
¥
2,130
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材