STY6-PM BSBM STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング 25717678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
真鍮
トラスコ品番
857-8129
注文コード
25717678
品番
STY6-PM BSBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。

用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番
857-8129
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
3.0
耐圧力(MPa)
4.5
相手側取付サイズ
RC3/4
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
19
締付トルク
500
使用流体
空気、水、作動油他
寸法C(Φmm)
28
寸法B(Φmm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする