ヤマトエンジニアリング
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体
空気、水、作動油他
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716856
STY10-SF BSBM
857-8047
真鍮
64
64
二面54×61
¥
19,544
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
25716865
STY10-SF SUS
857-8048
ステンレス(SUS304)
64
64
二面54×61
¥
40,140
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
25716978
STY12-SF BSBM
857-8059
真鍮
74
74
二面58×65
¥
28,034
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
25716987
STY12-SF SUS
857-8060
ステンレス(SUS304)
74
74
二面58×65
¥
55,860
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717100
STY16-SF BSBM
857-8071
真鍮
80
80
二面77×84
¥
36,320
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
25717109
STY16-SF SUS
857-8072
ステンレス(SUS304)
80
80
二面77×84
¥
77,734
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
25717215
STY1-SF BSBM
857-8083
真鍮
27
27
14
¥
1,700
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717224
STY1-SF SUS
857-8084
ステンレス(SUS304)
27
27
14
¥
4,964
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717337
STY2-SF BSBM
857-8095
真鍮
31.5
31.5
19
¥
1,640
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717346
STY2-SF SUS
857-8096
ステンレス(SUS304)
31.5
31.5
19
¥
4,504
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
25717459
STY3-SF BSBM
857-8107
真鍮
35
35
23
¥
2,464
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717468
STY3-SF SUS
857-8108
ステンレス(SUS304)
35
35
23
¥
5,524
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
25717574
STY4-SF BSBM
857-8119
真鍮
42
42
29
¥
4,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717590
STY4-SF SUS
857-8120
ステンレス(SUS304)
42
42
29
¥
8,074
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
25717696
STY6-SF BSBM
857-8131
真鍮
49
49
38
¥
7,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717705
STY6-SF SUS
857-8132
ステンレス(SUS304)
49
49
38
¥
13,384
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717818
STY8-SF BSBM
857-8143
真鍮
59
59
50
¥
14,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717827
STY8-SF SUS
857-8144
ステンレス(SUS304)
59
59
50
¥
21,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材