※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
材質
真鍮
ステンレス(SUS304)
真鍮
全長(mm)
59
27
31.5
35
42
49
59
64
74
80
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25717818
品番
STY8-SF BSBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番
857-8143
材質
真鍮
全長(mm)
59
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
3.0
寸法A(mm)
22
寸法T
Rc1
寸法D(Φmm)
57.8
締付トルク
700
使用流体
空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)
4.5
相手側取付サイズ
R1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材